Motor eléctrico Marathon (250 HP, 3600 RPM, 460 V)

Motor eléctrico Marathon (250 HP, 3600 RPM, 460 V)

Motor eléctrico Marathon. Número de serie: M8855. DE BRG: 6313, Bastidor: 445TD. Fuente de alimentación: 250 HP, RPM: 3600, FLA
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KIN06
  • Fabricante: Marathon
  • Número de serie: M8855
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,600
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 313
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TD
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 2,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor eléctrico Marathon (250 HP, 3600 RPM, 460 V)