- Detalles del producto
Motor eléctrico Marathon (400 HP, 3600 RPM, 460 V)
Motor eléctrico industrial Marathon. Especificaciones de la fuente de alimentación: 400 HP, 3600 RPM, Bastidor: 447TS, Voltios: 460, Amperios: 440.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KIN07
- Fabricante: Marthon
- Número de serie: S01784
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 400
- RPM del motor: 3,600
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 440
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 447TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 32
- Peso libras): 2,013
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!