Marco del intercambiador de calor de placas AGC

Marco del intercambiador de calor de placas AGC

2006 Estructura del intercambiador de calor de placas AGC. Modelo: PRO2-SH Número de serie: 06185. Temperatura nominal máxima: 250 °F. Presión nominal máxima 150 psig. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 10-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 5-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFPC062A.13
  • Fabricante: AGC Engineering
  • Modelo: PRO2-SH
  • Número de serie: 6185
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Marco del intercambiador de calor de placas AGC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente