Marco del intercambiador de calor de placas R51 de AGC Engineering

Marco del intercambiador de calor de placas R51 de AGC Engineering

2008 Estructura del intercambiador de calor AGC Engineering Plate R-51. Modelo: AR51ME1. Número de serie: 080103. (3) divisores. Temperatura máxima: 250 °F. Presión máxima: 200 psig. Entradas/salidas: 3 y 4 pulgadas de diámetro interior. Dimensiones totales: 13 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies 1 pulgada de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFPC061.20
  • Fabricante: AGC Engineering
  • Modelo: AR51ME1
  • Número de serie: 80103
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 158.5
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 109
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2008
Marco del intercambiador de calor de placas R51 de AGC Engineering
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente