Marco Pintado Homogeneizador Gaulin

Marco Pintado Homogeneizador Gaulin

Homogeneizador de laboratorio Gaulin. Capacidad máxima: 70 gph. Modelo: HL250/50-250. Número de serie 71L30765. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. 5/8 pulg. de diámetro. émbolos. 3.000 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 145.GR139
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: HL250/50-250
  • Número de serie: 71L30765
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Marco Pintado Homogeneizador Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente