Marco Pintado Homogeneizador Gaulin, Modelo 3600 KF24X 1.5RS

Marco Pintado Homogeneizador Gaulin, Modelo 3600 KF24X 1.5RS

Marco Pintado Homogeneizador Gaulin. Modelo: 3600 KF24X 1.5RS. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. Émbolos de 2-1/2 pulg. 1500 psi. Cilindros con válvula de bola de asiento cónico. Capacidad máxima: 3600 gph. S/N: 16565580. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto. Las aplicaciones incluyen productos viscosos como: pasta de tomate, concentrado de jugo de naranja.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TGP301b.30
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 3600 KF24X 1.5RS
  • Número de serie: 16565580
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Marco Pintado Homogeneizador Gaulin, Modelo 3600 KF24X 1.5RS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente