Marley AquaTower-75 toneladas

Marley AquaTower-75 toneladas

1997 Marley Aqua Tower-75 toneladas. Modelo: 3851. S/N: 121173·B24526M·3851·97. Los materiales de construcción de acero inoxidable incluyen: pernos y tornillos de fijación, soportes internos, base del motor, placa de distribución de agua, rejilla de filtro y tapa de salida del lavabo. Diámetro del ventilador: 4 pies. Diámetro de la polea del ventilador: 1 pie. Tamaño de la correa: 2A120. Motor eléctrico. 2 hp, 1410 rpm, 6,8/3,4 amperios, 50 Hz, diámetro de polea de 3-1/2 pulgadas, relación: 0,29, rpm finales: 411,25. Panel de control Johnson Controls, Modelo: 1C, tipo: 472AE, rango: 25/90F. Otros componentes y materiales de construcción incluyen: la estructura inferior y la cubierta del ventilador son de acero galvanizado, el soporte del cojinete del ventilador y las poleas son de acero, el centro del ventilador al que se conectan todas las aspas es de aluminio fundido, el lavabo y las paredes exteriores son de fibra de vidrio. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de válvula de compensación, (1) 5 pulg. de diámetro. puerto, (1) 9 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies 3 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FSMK001.5
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: 3851
  • Número de serie: 121173•B24526M•3851•97
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Marley AquaTower-75 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente