Marthon Efficient Smart Series Motor (206 HP, 3580 RPM, 460V)

Marthon Efficient Smart Series Motor (206 HP, 3580 RPM, 460V)

Marthon Efficient Smart Series Motor. Model:N5KBXX240PVBEFHZ 0206SCD2BNH. Serial No: LSP-1950668-2-KT-1 4600FT ASL. Power Supply - 206 HP, 3580 RPM, 3 Ph, 60 Hz, 460 Volts, 228 FLA, 445TDZ Frame.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB24D
  • Fabricante: Marthon
  • Modelo: N5KBXX240PVBEFHZ 0206SCD2BNH
  • Número de serie: LSP-1950668-2-KT-1 4600FT ASL
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 206
  • RPM del motor: 3,580
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 228
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TDZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 1,110
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Marthon Efficient Smart Series Motor (206 HP, 3580 RPM, 460V)