Marthon Electric Motor (100 Hp, 3545 RPM, 230 V)

Marthon Electric Motor (100 Hp, 3545 RPM, 230 V)

Marthon Electric Motor. Model: 4A 405TSTDS7243AN W. Type: TDS. Frame: 405TSC. Encl DP. Power Output: 3545 RPM, 100 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230 Volt.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IPC04A
  • Fabricante: Marthon
  • Modelo: 4A 405TSTDS7243AN W
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 3,545
  • Voltaje del motor: 230
  • Amperios de motor: 228
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: FES Screw Compressor Package
Marthon Electric Motor (100 Hp, 3545 RPM, 230 V)