Mathhiesen NSF VL510 Ice Bagger Takeoff System

Mathhiesen NSF VL510 Ice Bagger Takeoff System

Matthiesen Ice Bagger Takeoff System. Model: NSF VL510. Serial No: BAJS 95 005. Power Supply - Volts: 115, Amps: 30, Ph: 1, Hz: 60. Air Requirements - 8 CFM @ 90 PSI. Adjustable Speed at 12-45 bags per minute. Bagging Specifications: 3/4 in. wicket holes with 1/4 in. land area with 1/8 in. at top of the bag. Control Panel includes a bag counter and variable speed control for matching conveyor speed to takeoff speed.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCIJ01
  • Fabricante: Matthiesen
  • Modelo: NSF VL510
  • Número de serie: BAJS 95 005
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Motors - 120/1/60, 30 Amp Draw.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 101
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 75
  • Peso libras): 1,130
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Mathhiesen NSF VL510 Ice Bagger Takeoff System