Transportador de banda Matthiesen 510

Transportador de banda Matthiesen 510

Transportador de banda Matthiesen. Modelo: 510. N.º de serie: BCBG020194. 120 V CA. 1 fase. 2,6 amperios. 60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYI13
  • Fabricante: Matthiesen
  • Modelo: 510
  • Número de serie: BCBG020194
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Transportador de banda Matthiesen 510

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente