McHale Manufacturing Co. Tanque de premezcla con bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR10, 100 galones

McHale Manufacturing Co. Tanque de premezcla con bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR10, 100 galones

Tanque de premezcla de McHale Manufacturing con bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR10. Modelo: 857. Capacidad aproximada: 100 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 6 pulgadas de diámetro. x 2 pies 11 pulgadas de alto. Bomba de desplazamiento positivo Tri-Cover PR10, modelo: PR10-1-1/2-TC1-4-ST-S, capacidad: 8,55 gpm, opción de sello: sellos de junta tórica. Motor eléctrico Sterling, 1 hp, monofásico, relación de polea: 2 a 1, rpm finales: 570. Interruptor de control de arranque/parada. Montado en un marco con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Racor ACME (bomba de aspiración). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME (descarga de bomba), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión ACME (descarga del tanque). Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCPK525.2a
  • Fabricante: McHale Manufacturing
  • Modelo: 857
  • Número de serie: 2836
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. ACME fitting (pump suction). Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. ACME fitting (pump discharge), (1) 2 in. dia. ACME fitting (tank discharge)
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Sterling
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 3.5-3.4/1.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 3
Detalles adicionales del producto
McHale Manufacturing Co. Tanque de premezcla con bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR10, 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente