Mechanical Maintenance Inc. Tanque receptor de vacío de acero inoxidable, 100 galones

Mechanical Maintenance Inc. Tanque receptor de vacío de acero inoxidable, 100 galones

2002 Mechanical Maintenance Inc. Tanque receptor de vacío de acero inoxidable: 100 galones. S/N: 1010. Nat'l Bd: 10. MAWP: 182 psi a 300 °F. MDMT: -55 °F a 182 psi. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto bridado, (1) 1/2 pulg. de diámetro. TNP. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG377.5a
  • Fabricante: Mechanical Maintenance Inc.
  • Número de serie: 1010
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 100
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 10
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 182 psi @ 300 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. dia. flanged port, (1) 3 in. dia. flanged port, (1) 1/2 in. dia. NPT. Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. flanged discharge port
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 83
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
Mechanical Maintenance Inc. Tanque receptor de vacío de acero inoxidable, 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente