Medición de flujo precisa y transmisor preciso

Medición de flujo precisa y transmisor preciso

1991 Medición de flujo precisa y transmisor preciso. Modelo: IZM-32. Número de serie: 21459 B6. Caudal máximo: 120 gpm. Salida digital 1: 10 PLS/GAL. Salida digital 2: 10 PLS /GAL. Salida analógica: ninguna. MSPE: 1.0000. Alcance: 1,1226. Compensación: + .0190%. Versión: 2.0. Entradas: (1) 1-1/2 pulgadas Salidas: (1) 1-1/2 pulgadas Dimensiones generales del transmisor: 4-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto Dimensiones generales del sensor : 5-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto (ACN47).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB301.5
  • Fabricante: Accurate Metering Systems, Inc.
  • Modelo: IZM-32
  • Número de serie: 21459 B6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1991
Medición de flujo precisa y transmisor preciso
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente