Medidor de calibración Wilkens Anderson

Medidor de calibración Wilkens Anderson

Medidor de calibración Wilkens Anderson. Modelo: 10745-00. Número de serie: 02FF018. 115 V, 1,5 amperios, 50/60 Hz. Pantalla: 5-3/4 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 1 pie 1-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 6-1/4 pulgadas de alto (ACN1a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDYA189.a
  • Fabricante: Wilkens Anderson
  • Modelo: 10745-00
  • Número de serie: 02FF018
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Medidor de calibración Wilkens Anderson
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente