Medidor de flujo de medición precisa y convertidor diésel

Medidor de flujo de medición precisa y convertidor diésel

1991 Medidor de flujo de medición precisa y convertidor diésel. Modelo IZM32. N/S 21459.B2. Span 1.08418, offset-0.26100%, caudal máximo 30 gpm, salida digital 1 pls/gal, salida analógica 20Ma=30gpm, 120 V, 60 hz, 20 VA. (ACN47).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB300.3a
  • Fabricante: Accurate Metering Systems, Inc.
  • Modelo: IZM32
  • Número de serie: 21459.B2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 47
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1991
Medidor de flujo de medición precisa y convertidor diésel
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente