Medidor de hielo Turbo Ice Vogt

Medidor de hielo Turbo Ice Vogt

Medidor de hielo turbo. Número de serie: 940130. Se puede utilizar con una variedad de máquinas de hielo. El medidor de hielo reduce la cantidad de hielo producido en el sistema, lo que da como resultado una mayor calidad del hielo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY41
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Número de serie: 940130
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,730
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 9.2-8.6/4.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TC-95
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Medidor de hielo Turbo Ice Vogt

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente