Medidor de precisión de Carter-Day Company

Medidor de precisión de Carter-Day Company

Medidor de precisión de la empresa Carter-Day. Modelo: ACA9-X. S/N: 101 87. Número de pedido: E-7294Y. Dimensiones de la tolva de alimentación: 11 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Motor Leroy Somer PowerBlock con accionamiento, 0,33 hp, 1725 rpm, 200-230/460 V, 1,46-1,5/0,73 amperios, 60 Hz, trifásico. Los medidores Carter-Day tienen eficiencias de rendimiento y capacidades para muchos requisitos de tamaño/separación de semillas de maíz, girasol, cebada, trigo, avena, arroz, maní sin cáscara, soja y la mayoría de los demás materiales granulares de flujo libre. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) alimentación de 4 pulg. de ancho x 2 pulg. de alto. Salidas: (1) conducto de descarga de 5 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 7 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto (H14) (ACN72).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI238.
  • Fabricante: Carter-Day Company
  • Modelo: ACA9-X
  • Número de serie: 101 87
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leroy-Somer
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 200- 230/460
  • Amperios de motor: 1.46-1.5/0.73
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 87
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 35
  • ACN: 72
Detalles adicionales del producto
Medidor de precisión de Carter-Day Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente