- Detalles del producto
Mesa baño María Hatco
Mesa baño María Hatco. Modelo: FR-6. S/N: 4100639501. Dimensiones interiores: 24 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto. Equipado con perilla de temperatura variable: 120 F min/ 200 F max. Requisitos eléctricos del calentador de agua Hatco: 25 Vac, 30 amperios, trifásico, 6,3 Kw. Se mueve sobre (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Entradas/salidas: (2) entrada/salida de agua caliente de 1-1/2 pulg., (1) entrada de agua de 3/4 pulg. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 29-1/2 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: EEGC035.a
- Fabricante: Hatco
- Modelo: FR-6
- Número de serie: 4100639501
- Caballos de fuerza del motor (HP): 8.4
- Voltaje del motor: 25
- Amperios de motor: 30
- Hercios del motor (Hz): 3
- Longitud (Pulgadas): 31
- Ancho (pulgadas): 29.5
- Altura (pulgadas): 40
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!















