Mesa de acumulación Garvey Bi Flo

Mesa de acumulación Garvey Bi Flo

Transportador de acumulación Garvey Bi Flo. Modelo: 9700. S/N: 14720. Acero inoxidable 304. # 4 Finalizar. Las características incluyen correas termoplásticas de baja fricción y acero inoxidable formado con rieles guía revestidos de plástico. Apertura/espacio libre máximo sobre la banda: 2-1/2 pulgadas. Espacio libre ajustable hasta una altura máxima de 3 pulgadas. La alimentación y descarga se pueden lograr mediante transferencia de extremo a extremo o preferiblemente mediante transferencia lateral debido a las exclusivas secciones de transferencia laterales al ras de Garvey, donde no hay muertos. Se requieren placas. Altura en la entrada/salida del transportador: 34 pulg. Entrada de carril múltiple/salida de carril único. (6) Secciones de bobinado. Ancho de las secciones del transportador: #1 - 1 pie 6 pulgadas, #2 - 1 pie, #3 - 7-1/2 pulgadas, #4 - 7-1/2 pulgadas, #5 - 1 pie. , #6- 1 pie 6 pulgadas. Las secciones 2 y 5 se extienden 3 pies desde el extremo trasero mientras que las secciones 3 y 4 se extienden 3 pies hacia adelante. (2) Motores industriales Baldor, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Motores SM-Cyclo, relación 15, 115 rpm (final). Dimensiones totales: 26 pies de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCPK279.23
  • Fabricante: Garvey
  • Modelo: 9700
  • Número de serie: 14720
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mesa de acumulación Garvey Bi Flo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente