Mesa de acumulación giratoria, acero inoxidable

Mesa de acumulación giratoria, acero inoxidable

Mesa de Acumulación Rotativa. Acero inoxidable. Diámetro de la plataforma giratoria: 40-1/2 pulg. Motor Elektra: 1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,4/1,2 amperios, 60 ciclos, trifásico. Entradas/salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 34-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP529.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Mesa de acumulación giratoria, acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente