Mesa de acumulación Kalish DT Industries - 36 pulgadas.

Mesa de acumulación Kalish DT Industries - 36 pulgadas.

Tocadiscos Kalish DT Industries. Modelo: 7540. S/N: 0195. Trabajo No. 34984. Diámetro de la mesa: 3 pies. Altura de la mesa: 35 pulgadas (ajustable). Motor Boston Gear con accionamiento, 1/4 hp, 1725 rpm, 110 V, 3 amperios, 60 Hz, monofásico. Transmisión, relación: 30, torsión: 374 lb-pulg., salida de rpm: 57,5 ​​(final). Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JHLC249.12a
  • Fabricante: DT Industries
  • Modelo: 7540
  • Número de serie: 195
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mesa de acumulación Kalish DT Industries - 36 pulgadas.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente