Mesa de preparación de fregadero de acero inoxidable

Mesa de preparación de fregadero de acero inoxidable

Mesa de preparación para fregadero de acero inoxidable con gabinetes de almacenamiento con puerta corrediza y fregadero. Esta combinación de fregadero tiene una altura de trabajo de 34 pulgadas y cuenta con un protector contra salpicaduras de 6 pulgadas que recorre toda la longitud de la unidad y un gran espacio de almacenamiento debajo con puertas corredizas. El área de preparación de la superficie es de aproximadamente 60 pulgadas x 24 pulgadas. Dimensiones del fregadero: 20 pulgadas, largo x 16 pulgadas, ancho x 6 pulgadas de profundidad. Espacio total de almacenamiento: 52 pulgadas de largo x 23 pulgadas de alto. La altura del estante es de 11 pulgadas. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (ACN32) .

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1102
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mesa de preparación de fregadero de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente