Mesa de trabajo de acero inoxidable de 30 pulg. x 48 pulg.

Mesa de trabajo de acero inoxidable de 30 pulg. x 48 pulg.

Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable. Área del espacio de trabajo: 30 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo x 35 pulgadas de alto. Material de construcción: acero inoxidable. Las características incluyen un protector contra salpicaduras de 4 pulgadas y un orificio de 5-1/2 pulgadas de diámetro ideal para montar un fregadero pequeño o un electrodoméstico con un motor montado en la parte inferior. (3) también hay orificios más pequeños, (1) ¾ pulg. y (2) ½ pulg. Dimensiones totales: 48 pulg. de largo x 30 pulg. de ancho x 39-1/2 pulg. de alto (H17)(ACN4a) .

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JJTT02
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mesa de trabajo de acero inoxidable de 30 pulg. x 48 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente