Mesa transportadora de equipos de embalaje

Mesa transportadora de equipos de embalaje

Equipo de embalaje Sistema confiable Transportador de mesa. Ancho de la banda: 12 pulgadas. El ancho máximo del producto es 15 pulgadas. La longitud efectiva del transportador es 20 pies 4 pulgadas. Piñón: 3 pulgadas de diámetro. Paso: 3/4 pulg. Ancho de vía de la correa: 5-1/2 pulg. Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1275 rpm, 208-230/460-480 V, 2,4-2,4/1,2-1,4 amperios, 60 Hz , 3 fases. Accionamiento motorizado. Altura de salida de entrada: 52 pulgadas. Dimensiones totales: 26-1/2 pies de largo x 18 pulgadas de ancho x 54-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBCK282.9a
  • Fabricante: Packaging Equipment
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 15
  • Longitud del transportador (pulgadas): 244
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1275
  • Voltaje del motor: 208-230/460-480
  • Amperios de motor: 2.4-2.4/1.2-1.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26.5
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 54.5
Detalles adicionales del producto
Mesa transportadora de equipos de embalaje
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente