Mesa/Transportador de Acumulación

Mesa/Transportador de Acumulación

Mesa/Transportador de Acumulación. Modelo 802544. Correa de plástico: 6 pies de ancho. Motor eléctrico Reliance: Modelo P56H388 AN-TN, 1/2 hp, 1,725 ​​rpm, 208/230/460 V, 2.2/2.2/1.1 amp. Marco FC36P. Reductor de velocidad Reliance: ID #MFC 73523-QN, relación: 162:1; rpm de salida: 11. Dimensiones totales: 128 pulgadas de largo x 77 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNP170.1
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 802544
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mesa/Transportador de Acumulación
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente