Meto Corp. Metolift Elevador neumático montado en poste

Meto Corp. Metolift Elevador neumático montado en poste

2004 Meto Corp. Elevador neumático montado en poste Metolift®. Modelo: M2052-00. Número de serie: 7185. Cargas operativas del clasificador: 1300 lbs. vertical, 400 libras. horizontal. El clasificador pesa 730 libras. Estático. Material de construcción: acero inoxidable 304, 24 pulgadas de profundidad x 192 pulgadas de alto con brazo de momento central de 53 pulgadas. (ACN362a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DLEC068.13
  • Fabricante: Meto Corp
  • Modelo: M2052-00
  • Número de serie: 7185
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 189.5
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 53
  • Peso libras): 1300
  • ACN: 362a
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
Meto Corp. Metolift Elevador neumático montado en poste
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente