Mettler Toledo Hola velocidad Jaque mate 2

Mettler Toledo Hola velocidad Jaque mate 2

Mettler Toledo Hi-Speed ​​Checkmate 2. Modelo: CM. N/S: CM-12602. Diagrama de cableado Industrias: D2-81-147. Dispositivo de lectura y control para pesar objetos sobre cintas transportadoras. El Checkmate 2 consta de un teclado táctil, 2 pantallas de lectura y luces indicadoras. Fuente de alimentación: 115 V, 1,0 amperios, 60 Hz, monofásica. Protección contra sobrecorriente proporcionada en los terminales de suministro de la máquina: 1 amperio. Allen-Bradley MicroLogix 1000, gato: 1761-L16BWA. Serie: C, FRN 5.0, Alimentación CA, salidas de relé, entradas CC, salidas de relé: 1440 VA Máx. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 63-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBS588B.0
  • Fabricante: Mettler Toledo
  • Modelo: CM
  • Número de serie: CM-12602
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mettler Toledo Hola velocidad Jaque mate 2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente