Mezclador agitador rotostato Jorgensen

Mezclador agitador rotostato Jorgensen

Mezclador agitador de alto cizallamiento Jorgensen Rotostat, S/N T-4021, modelo 100 x 94, 4 kW (aprox. 5 hp) 1735 rpm, cabezal mezclador extendido de 12-1/2 pulg., eje L de 43 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 37a.GR665.5
  • Fabricante: Jorgensen Rotostat
  • Modelo: 100X94
  • Número de serie: T-4021
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador agitador rotostato Jorgensen
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente