Mezclador comercial Hobart Corp. - 60 cuartos

Mezclador comercial Hobart Corp. - 60 cuartos

Mezclador comercial Hobart Corp. - 60 cuartos. Modelo: H 600T. Número de serie: 11-360-170. ML 53374. 2 HP, 460 Voltios, 2.5 Amperios, 60 Hz, trifásico, 1725 RPM. Cuatro configuraciones de velocidad con temporizador de 15 minutos. Accesorios incluidos: tazón de acero inoxidable de 60 cuartos, plataforma rodante para tazón de 60 cuartos, batidor de alambre D de 60 cuartos, batidor plano B de 60 cuartos. La unidad también cuenta con un puerto para accesorios frontal. Fabricado en EE. UU., listado por UL y aprobado por NSF. Año: 1985. Peso: 750 lbs. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto (ACN155).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS202.25
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: H 600T
  • Número de serie: 11-360-170
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Hobart Corp.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 57
  • Peso libras): 750
  • ACN: 155
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1985
Mezclador comercial Hobart Corp. - 60 cuartos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente