Mezclador con abrazadera Lightnin PA

Mezclador con abrazadera Lightnin PA

Batidora de pinza Lightning. Modelo: PA. Número de serie: WD3470. Tamaño del portabrocas: Motor Lightnin de 5/8 pulg., 1725 rpm, 220 V, 4 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP1408.a
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: PA
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lightnin
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 220
  • Amperios de motor: 4
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 8.5
  • Altura (pulgadas): 24
Detalles adicionales del producto
Mezclador con abrazadera Lightnin PA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente