Mezclador con abrazadera Mueller

Mezclador con abrazadera Mueller

Mezclador Mueller con abrazadera, 1 hp. Motor Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 voltios, 3,6-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales 40 pulgadas x 10 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNW001.
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador con abrazadera Mueller
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente