Mezclador Continuo Chemineer Acero Inoxidable

Mezclador Continuo Chemineer Acero Inoxidable

Mezclador Chemineer Inc. Modelo INNV-5-4. S/N: N-11034. Diámetro del eje: Motor de CA Reeves de 1/2 pulg. con módulo Varidrive, 1/2 hp, 1725 rpm, 2150 rpm máximas, 538 rpm mínimas, 115/230 V, 10,8/5,4 amperios, monofásico. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Entradas/salidas: (3) 1 pulg. de diámetro. Bridas ANSI de 4 pernos y 125 lb. Dimensiones totales: 29-1/4 pulgadas de largo x 29-1/4 pulgadas de ancho x 53-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSFM-9.1
  • Fabricante: Chemineer
  • Modelo: INNV-5-4
  • Número de serie: N-11034
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reeves
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 2150
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 10.8/5.4
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29.25
  • Ancho (pulgadas): 29.25
  • Altura (pulgadas): 53.5
Detalles adicionales del producto
Mezclador Continuo Chemineer Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente