Mezclador cortador vertical Hobart / Stephan VCM-40

Mezclador cortador vertical Hobart / Stephan VCM-40

Mezclador Hobart / Stephan. Modelo: VCM 40. 7,5/10 HP, 22,0/28,8 amperios, 1740/3445 RPM. Las aplicaciones incluyen: mezclar, emulsionar y reducir mayonesa, alimentos para bebés, aderezos y salsas y variedades de masa, lo que da como resultado tiempos de lote cortos y productos que son homogéneo y consistente en calidad. Dimensiones totales aproximadas: 2 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AWNC05
  • Fabricante: Stephan
  • Modelo: VCM-40
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1740/3445
  • Amperios de motor: 22.0/28.8
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 47
Detalles adicionales del producto
Mezclador cortador vertical Hobart / Stephan VCM-40
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente