Mezclador de accionamiento directo de alta velocidad Lightning

Mezclador de accionamiento directo de alta velocidad Lightning

Mezclador Lightning de accionamiento directo de alta velocidad. Modelo: C4. S/N: 586984. Diámetro máximo del mandril: 1/2 pulg. Para aplicaciones de alto corte. Motor maestro, 1/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 4/2 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 20-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI207.
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: C4
  • Número de serie: 586984
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de accionamiento directo de alta velocidad Lightning
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente