Mezclador de accionamiento directo Lightnin Classic

Mezclador de accionamiento directo Lightnin Classic

Batidora Lightnin Classic de accionamiento directo. Modelo: XD-30VM. Número de serie: 86.299372-01. Para alto corte de fluido se desea mezclar en lotes pequeños. Las características incluyen: carcasa de aluminio de una sola pieza, mandril positivo, almohadilla amortiguadora incorporada entre la bola de la carcasa y el casquillo de la abrazadera que minimiza la vibración. Diámetro máximo de la hélice del portabrocas positivo: 1/2 pulg. de diámetro. Motor Lightnin, 1/3 hp, 1.725 rpm (final), 90 V, 3,6 amperios. Dimensiones totales: 17-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 5-25.ED173.1
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: XD-30VM
  • Número de serie: 86.299372-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de accionamiento directo Lightnin Classic
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente