Mezclador de accionamiento directo MixMor

Mezclador de accionamiento directo MixMor

Mezclador de accionamiento directo MixMor. Modelo: D-14. Número de serie: 63019-I. Los mezcladores de accionamiento directo D-14 están diseñados para aplicaciones de baja viscosidad o pequeño volumen o aplicaciones que requieren alto cizallamiento. Diámetro máximo de la hélice del portabrocas: 5/8 pulg. Motor industrial Baldor, 0,25 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,4-1,3/0,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNW002.
  • Fabricante: Mixmor
  • Modelo: D-14
  • Número de serie: 63019-I
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de accionamiento directo MixMor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente