Mezclador de aire Lightnin

Mezclador de aire Lightnin

Mezclador de aire Lightnin. Modelo: NAG100. S/N: 7318738. Los mezcladores impulsados ​​por aire Lightnin son seguros para su uso en ambientes inflamables o explosivos. Sin acumulación de calor. El motor funciona sin chispas. Las velocidades se pueden variar mediante la válvula de control de aire. Motor diseñado para soportar sobrecargas sin quemarse. El peso ligero facilita el manejo. Impulsado por engranajes para un par de salida máximo. Mandril positivo máx. Diámetro del eje de la hélice: 7/8 pulgadas. Longitud del eje: 30 pulgadas. Diámetro de la hélice: 6-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FHF136.a
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: NAG100
  • Número de serie: 7318738
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de aire Lightnin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente