Mezclador de alto cizallamiento - 10 HP

Mezclador de alto cizallamiento - 10 HP

Mezclador de alto cizallamiento. Estructura de acero al carbono con impulsor de acero inoxidable. Diámetro del impulsor: 9 pulg. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 2 pies 7 pulgadas de alto. Motor General Electric, 10 hp, 1735 rpm, 220/440 V, 26,8/13,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP465
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de alto cizallamiento - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente