Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Admix Rotosolver

Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Admix Rotosolver

Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Admix Rotosolver. Modelo: 132RS133. S/N: 03048. PO: 2065. El Rotosolver es un dispositivo de mezcla sanitario que promueve un control intenso del vórtice, una humectación superior de los polvos y un diseño de cabezal fácil de limpiar y cumple con los requisitos 3-A. Tamaño máximo de lote a 100 cps: 750 gal. Tamaño máximo de lote a 1000 cps: 200 gal. Diámetro del cabezal mezclador: 5-1/4 pulg. Velocidad de la punta: 40 pies/seg. Bombeo: 2,865 gpm. Longitud máxima del eje: 48 pulg. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 28-26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 13-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pRWDG333B.
  • Fabricante: Admix
  • Modelo: 132RS133
  • Número de serie: 3048
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Admix Rotosolver
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente