Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Rotosolver de Admix, Inc.

Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Rotosolver de Admix, Inc.

(2) 1998 Admix, Inc. Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Rotosolver. Modelo: 112RS133. El Rotosolver es un dispositivo de mezcla sanitario que promueve un control intenso del vórtice, una humectación superior de los polvos y un diseño de cabezal fácil de limpiar y cumple con los requisitos 3-A. Longitud del eje: 40-1/4 pulg. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Diámetro de la placa de montaje: 10 pulg. Longitud del cabezal de corte: 6-1/2 pulg., diámetro: 5 pulg. Motor industrial Baldor, 10 hp , 1725 rpm, 208-230/460 V, 26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 5 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMN217.32a
  • Fabricante: Admix
  • Modelo: 112RS133
  • Número de serie: 08072 / 07769
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de alto cizallamiento de alta velocidad Rotosolver de Admix, Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente