- Detalles del producto
Mezclador de alto flujo para servicio pesado Lightnin ND-4B
Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado. Modelo: ND-4B. S/N: 687451. Accionado por engranajes para un alto par de salida. El alto par es muy eficaz en el manejo de fluidos de baja viscosidad. El engranaje interno con una reducción única de engranajes internos proporciona una transmisión más compacta, mayor resistencia, funcionamiento silencioso y mayor vida útil del engranaje. Diámetro máximo de la hélice del portabrocas positivo: 7/8 pulg. Motor Lightnin, 3 hp, 1750 rpm, 350 rpm (final), 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensión total: 12 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 27-1/2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: MRD298.3a
- Fabricante: Lightnin
- Modelo: ND-4B
- Número de serie: 687451
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









