Mezclador de alto flujo y servicio pesado Lightnin ND2AEVS

Mezclador de alto flujo y servicio pesado Lightnin ND2AEVS

Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado. Modelo: ND2AEVS. S/N: 6622677. Motor Lightnin, 3/4 hp, 1625 rpm, 230 V, 4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 10-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI191
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: ND2AEVS
  • Número de serie: 6622677
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lightnin
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1625
  • Voltaje del motor: 230
  • Amperios de motor: 4.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10.5
  • Ancho (pulgadas): 8.5
  • Altura (pulgadas): 24
Detalles adicionales del producto
Mezclador de alto flujo y servicio pesado Lightnin ND2AEVS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente