Mezclador de doble acción Leland Southwest

Mezclador de doble acción Leland Southwest

Mezclador Leland Southwest Double Action™. Modelo: 200DA70. Capacidad nominal: 220 libras. o 42 galones. Materiales de construcción: acero inoxidable 304. Las características de diseño incluyen: paletas extraíbles de doble acción, tanque inclinable para una fácil descarga y un botón de parada de emergencia de fácil acceso que apaga inmediatamente la unidad cuando se activa. Especificaciones del motor: 208-230 V, 3,2-3,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (ACN107a-88).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AWNC01.10
  • Fabricante: Leland Southwest
  • Modelo: 200DA70
  • Número de serie: 8820430
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de doble acción Leland Southwest
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente