Mezclador de encimera Hobart

Mezclador de encimera Hobart

Mezclador de mostrador Hobart Modelo A-120-T, mezclador de mostrador con marco pintado de 12 cuartos. Recipiente y paleta mezcladora de acero inoxidable. N/S 1734114. 1/4 hp, 115 voltios, 1725 rpm, aumento de temperatura 40 °C, 19 pulg. de largo x 14 pulg. de ancho x 26 pulg. de alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 10.GR885.3a
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: A-120-T
  • Número de serie: 1734114
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de encimera Hobart
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente