Mezclador de encimera Triumph

Mezclador de encimera Triumph

Batidora de encimera Triumph, Modelo N-12, Número de cuartos: 12. Motor, 1/4 hp, monofásico. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (ACNXX-72).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 5.GR785.1
  • Fabricante: Triumph
  • Modelo: N-12
  • Número de serie: 38994
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 27
  • ACN: XX-72
Detalles adicionales del producto
Mezclador de encimera Triumph
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente