Mezclador de entrada lateral Lightnin

Mezclador de entrada lateral Lightnin

Mezclador de entrada lateral Lightnin. Modelo: SG-300. Número de serie: 85/143481-01. Diámetro de la hélice: 12 pulg. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 24 pulg. L. Motor, 3 hp. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM28
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: SG-300
  • Número de serie: 82/143481-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de entrada lateral Lightnin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente