Mezclador de entrada lateral Lightnin SG-300

Mezclador de entrada lateral Lightnin SG-300

Mezclador de entrada lateral Lightnin. Modelo: SG-300. Número de serie: 82/143481-02. Motor eléctrico Reliance, 3 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 9,0/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 35-1/2 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM21
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: SG-300
  • Número de serie: 82/143481-02
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 9.0/4.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35.5
  • Ancho (pulgadas): 13.5
  • Altura (pulgadas): 13.5
Detalles adicionales del producto
Mezclador de entrada lateral Lightnin SG-300
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente