Mezclador de estator/rotor de alto cizallamiento Charles Ross & Son

Mezclador de estator/rotor de alto cizallamiento Charles Ross & Son

Mezclador de estator/rotor de alto cizallamiento Charles Ross & Son. Modelo: ME105. S/N: 65422. Capacidad (agua): 15-50 galones. Piezas húmedas de acero inoxidable tipo 316. Diámetro del rotor: 3-1/2 pulg. Diámetro de la brida inferior: 6 pulg. Longitud del eje: 33 pulg. Diámetro de la brida superior: 11 pulg. Motor eléctrico Marathon, 5 hp, 3400 rpm, 208-230/460 V, 13-12.4 /6,2 amperios, 60 Hz, trifásico. La unidad de rotor de "etapa única" incluye un solo juego de cuatro palas. A medida que las palas giratorias pasan por cada abertura del estator, cortan mecánicamente partículas y gotas y expulsan el material a alta velocidad en la mezcla circundante, creando un intenso cizallamiento hidráulico. Hay disponibles estatores intercambiables para mezcladores de alto cizallamiento Ross para ajustar funciones tales como reducción del tamaño de partículas, desaglomeración y emulsificación. Para uso en recipientes atmosféricos (sin presión/sin vacío). Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto (ACN89-89).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAMI001.15
  • Fabricante: Charles Ross & Son
  • Modelo: ME105
  • Número de serie: 65422
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de estator/rotor de alto cizallamiento Charles Ross & Son
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente