Mezclador de laboratorio de rotor-estator en línea Ross

Mezclador de laboratorio de rotor-estator en línea Ross

Mezclador de laboratorio rotor-estator en línea Ross. Modelo: ME400L. S/N: 53503. Etapa única. Piezas mojadas de acero inoxidable 316. Tanque de alimentación: 3 galones. Capacidad: 10 gpm. La combinación rotor-estator proporciona un alto cizallamiento y excelentes caudales. Ideal para emulsiones y mezclas de viscosidad media. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 6,8/3,4 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP720b.3a
  • Fabricante: Ross
  • Modelo: ME400L
  • Número de serie: 53503
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de laboratorio de rotor-estator en línea Ross
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente